SALISBURY Växelmatta


Filter
Antitrötthet: Nej , Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: Gummi , Bromsvätskebeständig: Nej , Färg: Svart , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Matt Ytmönster: Korrugerad , Material: Gummi , Max. Använd spänning: 17,000 VAC , Ytmaterial: Gummi , Tjocklek: 1 / 4 "
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A
M24-1Y
3ft.2ft.1 909 SEK
A
M30-1Y
3ft.30 "2 615 SEK
A
M30-2Y
6"30 "5 891 SEK
A
M24-2Y
6"2ft.4 367 SEK
A
M30-3Y
9ft.30 "7 773 SEK

Växelmatta

Växelmattor placeras framför motorstyrcentraler, ställverk eller liknande högspänningsapparater för att skydda arbetare. Dessa icke-ledande mattor från Salisbury är gjorda av typ II-gummi och uppfyller ASTM D178-standarderna. Mattans korrugerade yta fungerar som ett säkerhetsmönster och minskar risken för att metallföremål blir inbäddade. Välj från ett omfattande utbud av växelmattor, tillgängliga i 2 & 30 tum bredder och 3, 6 & 9 tum längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?