RIDGID Taps

ANSI-certifierade rörkranar med höghastighetsstålkonstruktion och svartoxidfinish. Används för att klippa exakta invändiga gängor i rör

Filter

RIDGID -

HSS rörkran, svartoxidfinish

RIDGID-gängkranar för rör och ledningar är utformade för att skapa högprecisa inre gängor i metaller, plast och trä. De är gjorda av höghastighetsstål med svartoxidfinish för att göra högra trådar på hårda material. Dessa gängkranar har räfflor för enkel borrning och skarpa kanter. Den förlängda nacken ger bättre räckvidd. Välj från ett brett utbud av dessa rör- och ledningsgängor, tillgängliga i 4, 5 och 7 varianter av flöjt Raptor Supplies.

StilModellListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1/8 "-27311 SEK
A358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3/8 "-18489 SEK
A358353583553.25 "0.579 "1.375 "3/4 "-14844 SEK
A358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 21 256 SEK
A358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/21 718 SEK
B358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/22 329 SEK
RIDGID -

Tappverktyg, 3/4 tum, modell RT3422, RigHeight Hand

ModellArtikelPris (ex moms)
RT3422CT9BEP73 696 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?