VERMONT AMERICAN Taps

Hand- och rörkranar i kolstål med permanent etsad borrstorlek på sidan. Perfekt för kapning av invändiga gängor eller installation av rörbeslag. Funktion 3- / 4-räfflad design för att säkerställa snabb spånfrihet och fasad gängning på koniska kranar för enkel start i tuffa material

Filter

StilModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris (ex moms)
A2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC66 SEK
A2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC76 SEK
A2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC65 SEK
A2007443.156 "140.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNC118 SEK
A2008143 13 / 16 "180.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF221 SEK
A2008043 13 / 16 "110.474 / 0.477 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC216 SEK
A2007943.593180.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF179 SEK
A2007843.593120.424 / 0.427 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC183 SEK
A2007743.375 "200.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNF133 SEK
A2007643.375 "130.362 / 0.364 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC131 SEK
A2007543.156 "200.318 / 0.321 "7 / 16 "1.437 "UNF119 SEK
A2007242 15 / 16 "160.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNC106 SEK
A2007342 15 / 16 "240.376 / 0.381 "3 / 8 "1.25 "UNF106 SEK
A2007142 23 / 32 "240.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNF88 SEK
A2007042 23 / 32 "180.314 / 0.318 "5 / 16 "1.125 "UNC86 SEK
A2006942.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF71 SEK
A2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC77 SEK
A2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC73 SEK
A2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF74 SEK
A2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC72 SEK
A2008444.25 "100.584 / 0.586 "3 / 4 "2"UNC280 SEK
StilModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A21112Grov32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "91 SEK
A21117Grov42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "5 SEK
A21118Grov42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "76 SEK
A21124Grov42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "73 SEK
A21131Grov42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"92 SEK
A21139Grov42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "121 SEK
A21142Grov42 15 / 16 "1.50mmD31000.299 / 0.301 "M101.25 "124 SEK
A21144Grov43.156 "1.50mmH40.318 / 0.321 "M111.437 "130 SEK
A21148Grov43.375 "1.75mmD31000.362 / 0.364 "M121 21 / 32 "153 SEK
A21113Änden32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
A21138Änden42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "113 SEK
A21141Änden42 15 / 16 "1.25mmD31000.299 / 0.301 "M101.25 "9 SEK
A21147Änden43.375 "1.50mmD31000.362 / 0.364 "M121 21 / 32 "150 SEK
VERMONT AMERICAN -

Rörkran av kolstål, obelagd yta

StilModellTonhöjdGängtypPris (ex moms)
A2037127NPT102 SEK
B2118128BSP116 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?