Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT AMERICAN 20084 Hand Tap 3 / 4-10unc Obelagd | AC2XMH 2NWN6

VERMONT AMERICAN 20084 Hand Tap 3/4-10unc Obelagd

Finns i lager
Artikel: AC2XMH Modell: 20084Korsreferens: 2NWN6
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal flöjt4
Total längd4.25 "
Tonhöjd10
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.584 / 0.586 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
VERMONT AMERICAN 20058 Hand Tap # 4-40unc Obestruket | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC66SEK
VERMONT AMERICAN 20060 Handkran # 6-32unc Obelagd | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC65SEK
VERMONT AMERICAN 20061 Handknack # 8-32unc Obelagd | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC76SEK
VERMONT AMERICAN 20062 Hand Tap # 10-24unc Obestruket | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC72SEK
VERMONT AMERICAN 20063 Handtapp # 10-32unf Obestruket | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF74SEK
VERMONT AMERICAN 20064 Handtapp # 12-24unc Obestruket | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC73SEK
VERMONT AMERICAN 20068 Handkran 1 / 4-20unc obelagd | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC77SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT AMERICAN 20084 Hand Tap 3/4-10unc Obelagd
280SEK /enhet