Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT AMERICAN 21138 Handkran M9 x 1 obelagd | AC2XNY 2NWU7

VERMONT AMERICAN 21138 Handkran M9 x 1 Obelagd

Finns i lager
Artikel: AC2XNY Modell: 21138Korsreferens: 2NWU7

Få det Maj 14, Tisdag
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal flöjt4
Total längd2.875 "
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterH4
Shank Dia.0.270 / 0.271 "
StorlekM9
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
VERMONT AMERICAN 21112 Handkran M3 x 0.5 obelagd | AC2XNN 2NWT7 21112Grov32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "91SEK
VERMONT AMERICAN 21113 Handkran M3 x 0.6 obelagd | AC2XNP 2NWT8 21113Änden32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 Handkran M4 x 0.7 obelagd | AC2XNQ 2NWT9 21117Grov42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "5SEK
VERMONT AMERICAN 21118 Handkran M4 x 0.75 obelagd | AC2XNR 2NWU1 21118Grov42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "76SEK
VERMONT AMERICAN 21124 Handkran M5 x 0.9 obelagd | AC2XNU 2NWU3 21124Grov42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "73SEK
VERMONT AMERICAN 21131 Handkran M7 x 1 obelagd | AC2XNW 2NWU5 21131Grov42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"92SEK
VERMONT AMERICAN 21139 Handkran M9 x 1.25 obelagd | AC2XNZ 2NWU8 21139Grov42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT AMERICAN 21138 Handkran M9 x 1 Obelagd
113SEK /enhet