EAGLE Tillfällig reparation av läckage

Tillverkad av hållbara och kemiskt resistenta material och har en integrerad sorberande dyna för att absorbera kolväten. Absorbera läckor från slangar och kopplingar med storlekar mellan 2 till 10 tum. Finns i fyra storlekar för att passa de flesta applikationer.

Filter

EAGLE -

Slangpaket

StilModellArtikelMax. DiameterViktPris (ex moms)
AT8383Stort slangpaket8"8 oz.813 SEK
AT8382Medium slangomslag5"1 kg1 387 SEK
BT8381Litet slangpaket3"8 oz.684 SEK
AT8384X-Large slangomslag10 "3 kg977 SEK
EAGLE -

Slanghaklapp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
T8380AG8DUH376 SEK
Se detaljer
EAGLE -

Slanghaklapp, gul, förpackning 5

ModellArtikelPris (ex moms)
T8380BXAG8DUJ1 626 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?