Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE T8382 Slangpaket, 25 oz., 5 i Dia Max Dia | AG8DUL

EAGLE T8382 Hose Wrap, 25 oz., 5 In Dia Max Dia

Finns i lager
Artikel: AG8DUL Modell: T8382

Få det Maj 6, Måndag
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
1 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium slangomslag
FärgGul
MaterialKemikaliebeständig
Max. Diameter5"
Storlek25 oz.
Vikt1 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. DiameterViktPris
EAGLE T8381 Slangpaket, 25 oz., 3 i dia Max Dia | AG8DUK T8381Litet slangpaket3"8 oz.684SEK
EAGLE T8383 Slangpaket, 25 oz., 8 i dia Max Dia | AG8DUM T8383Stort slangpaket8"8 oz.813SEK
EAGLE T8384 Slangpaket, 25 oz., 10 i Dia Max Dia | AG8DUN T8384X-Large slangomslag10 "3 kg977SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE T8382 Hose Wrap, 25 oz., 5 In Dia Max Dia
1 387 kr /enhet