TRACEABLE termometrar

Filter

TRACEABLE -

Termometer

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
A4241-2 grader till 2 grader2 178 SEK
B4244-2 grader till 39 grader2 341 SEK
C424223 grader till 27 grader2 218 SEK
B424335 grader till 39 grader2 153 SEK
TRACEABLE -

Termistor termometrar

StilModellBatteritypUpplösningTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A43771.5 V silveroxid0.1 grader C (-20 till 200), 1 grader C (under -20 eller över 200)--58 grader till 572 grader F.1 604 SEK
B41521.5 V silveroxid0.1 grader C (-20 till 200), 1 grader C (under -20 eller över 200)--58 grader till 500 grader F.1 404 SEK
C44301.5 V silveroxid---58 grader till 572 grader F.783 SEK
D40391.5 V silveroxid-+/- 0.5 grader (vid testade punkter) eller +/- 1 grader (från -20 grader till 100 grader C)-58 grader till 572 grader1 052 SEK
E40009V alkalisk0.001 grader+/- 0.05 grader C-58° till 302° F8 445 SEK
TRACEABLE -

Dataloggningstermometrar

StilModellPris (ex moms)
A64422 797 SEK
B64443 131 SEK
C64403 032 SEK
D64413 233 SEK
E64433 037 SEK
F64463 467 SEK
G64453 196 SEK
TRACEABLE -

Digitala termometrar för kritisk temperatur

StilModellArtikelPris (ex moms)
A6439Data Logger2 717 SEK
B5651digital termometer874 SEK
C6600Termometer4 817 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?