Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRACEABLE 4430 termistortermometer -58 till 572f Digital | AC9UXW 3KGR6

TRACEABLE 4430 Termistortermometer -58 Till 572f Digital

Finns i lager
Artikel: AC9UXW Modell: 4430Korsreferens: 3KGR6

Få det Maj 22, Onsdag
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
783SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermistor termometer
Batterityp1.5 V silveroxid
Kalibrerings certifikatNIST
MinneMin Max
Temp. Räckvidd-58 grader till 572 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypUpplösningTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
TRACEABLE 4152 Thermistor Thrmom -58 till 500f Digital | AC9UXB 3KGN1 41521.5 V silveroxid0.1 grader C (-20 till 200), 1 grader C (under -20 eller över 200)--58 grader till 500 grader F.1 404 kr
SPÅRBAR 4377 termistortermometer -58 till 572f Digital | AC9UXN 3KGP4 43771.5 V silveroxid0.1 grader C (-20 till 200), 1 grader C (under -20 eller över 200)--58 grader till 572 grader F.1 604 kr
TRACEABLE 4000 termistortermometer -58 till 302 F Digital | AC9VUM 3KTV2 40009V alkalisk0.001 grader+/- 0.05 grader C-58 grader. till 302 grader. F8 445 kr
TRACEABLE 4039 Termistor Termometer -58 Till 572 F Digital | AC9VUP 3KTW3 40391.5 V silveroxid-+/- 0.5 grader (vid testade punkter) eller +/- 1 grader (från -20 grader till 100 grader C)-58 grader till 572 grader1 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 4430 Termistortermometer -58 Till 572f Digital
783SEK /enhet