MITUTOYO Tjocklek Gages

Urtavla tjockleksmätare som används för snabb mätning av små dimensioner, såsom tjockleken på papper, film, tråd, plåt och liknande metaller. Har ett grepphandtag för att ge ett bekvämt grepp, en fjäderbelastad kolv för att utöva repeterbar kraft och en tumavtryckare för exakt tryck.

Filter

MITUTOYO -

Digital tjocklek Gage

StilModellKalibrerings certifikatUpplösningHalsdjupPris (ex moms)
A547-400S-0.001 mm0.8 "13 490 SEK
B547-520SNej0.010 mm4.7 "5 143 SEK
B547-520SCERTJa0.01 mm4.7 "5 678 SEK
MITUTOYO -

Urtavla tjockleksmätare

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningHalsdjupPris (ex moms)
A7326S+/- 0.0002 "Nej0 till 0.05 "0.0001 "1.18 "3 803 SEK
B7326SCERT+/- 0.0002 "Ja0 till 0.05 "0.0001 "1.18 "4 485 SEK
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 925 SEK
MITUTOYO -

Urtavla tjockleksmätare, 0 tum till 0.5 tum intervall, 0.001 tum gradering, 30 mm halsdjup

ModellArtikelPris (ex moms)
7300A W/CERTCN2THV2 639 SEK
MITUTOYO -

Tjocklek Gage Range 0 -.47 tum Nist

ModellArtikelPris (ex moms)
547-500SCERTAC6VBJ5 554 SEK
MITUTOYO -

Digimatic tjocklek mätområde 0-47 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
547-500SAD6XTH4 850 SEK
MITUTOYO -

Tjocklek Gage stål 0 - 0.47 Räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
547-561SAG3PLD4 683 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?