Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 7326S Dial Tjocklek Gage 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO 7326S Urtavla tjockleksmätare 0-0.050 tum

Finns i lager
Artikel: AB9ZZM Modell: 7326SKorsreferens: 2HB39
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
3 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial Tjocklek Gage
Noggrannhet+/- 0.0002 "
Kalibrerings certifikatNej
KontakttypFlat
Mätområde0 till 0.05 "
Upplösning0.0001 "
Halsdjup1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Platt kontakt Dia. (0.400 ")

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningHalsdjupPris
MITUTOYO 7326SCERT Dial Tjocklek Gage Flat 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326SCERT+/- 0.0002 "Ja0 till 0.05 "0.0001 "1.18 "4 485 kr
MITUTOYO 7301 Dial Tjocklek Gage Flat 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 7326S Urtavla tjockleksmätare 0-0.050 tum
3 803 kr /enhet