Helical trådinsatser

Filter

Spiralgänginsättningssatser används för att installera gängade fästelement i metaller, polymerer, trä och kompositer genom att reparera skalade/skadade gängade hål eller skapa gängade hål. Dom är...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Helix-trådreparationssortiment, 18-8 rostfritt stål

StilModellStorlekGängtypPris (ex moms)
A5WU701/4, 5/16, 3/8, 7/16,1/2, and 5/8"UNC10 383 SEK
B5WU7412 Ea. M5 x 0.8 mm, M6 x 1 mm, M8 x 1.25 mm, M10 x 1.5 mmmetrisk5 590 SEK
A5WU7236 Ea. # 10, 1/4, 5/16 "; 18 Ea. 3/8, 7/16, 1/2"UNF9 952 SEK
RECOIL -

Reparationssats för fast gänga, storlek M14 X 1.25, 3 stycken

ModellArtikelPris (ex moms)
98141AE7CBW1 102 SEK

Helical trådinsatser

Spiralgänginsättningssatser används för att installera gängade fästelement i metaller, polymerer, trä och kompositer genom att reparera skalade/skadade gängade hål eller skapa gängade hål. De är idealiska för att förhindra slitage, korrosion och övervridning i bil-, flyg- och underhållsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder trådinsättningssatser från märken som AVK, Chrislynn, EZ Lok, NES, Powercoil & Rekyl. De ger mer styrka, mångsidighet och produktivitet, samt minskade stillestånds- och underhållskostnader än traditionella gängade hål.

Vanliga frågor

Varför är diametern på vissa spiralformade gänginsatser större än det gängade hålet?

Många spiralformade gänginsatser har en något större diameter än den erforderliga håldiametern. När den spiralformade insatsen installeras, minskar dess diameter på grund av applicerat vridmoment på insatsens spets/tång. Men när den gängade insatsen väl har installerats fungerar den som en fjäder för att expandera utåt i materialet och ge stark förankring.

Vad är skillnaden mellan spiralformade och nyckellåsande gänginsatser?

  • Spiralskär är frilöpande skär som tillåter fastsättning med metallfästen utan att använda någon beläggning eller smörjmedel. De är idealiska för partikelfria miljöer och kan expandera efter installation för att säkra sig i grundmaterialet.
  • Nyckellåsinsatser bildar det starkaste greppet av alla gängade insatser på mjuka metallytor med hjälp av deras förvrängda invändiga gängor / låsnycklar som förhindrar att de glider eller roterar genom att de kör in i det omgivande materialet. De har överlägsen styrka tack vare sin solida metallkonstruktion i ett stycke, till skillnad från spiralformade skär som är gjorda av lindad tråd.

Hur installerar man en spiralformad gänginsats?

  • Välj en borr enligt längden på insatsen / skruven / bulten för att borra ut den skadade gängningen upp till önskat djup.
  • Använd en kran av lämplig storlek för att gänga om det borrade hålet i materialet.
  • Välj en Helicoil-gänginsats och använd installationsverktyget för att linda in skäret i hålet.
  • Använd tångavbrytningsstången eller stansen för att ta bort tången/stiftet och tillåta fri passage av fästelementet. Stora hål eller tändstiftsinsatser kräver en tång med lång näsa för att böja tången in och ut växelvis tills tången går loss.
  • Det reparerade gängade hålet är nu klart för fästapplikationer.

Hur installerar man en nyckellåsande gänginsats?

  • Borra ett hål enligt önskad applikation.
  • Knacka på det borrade hålet och linda in skäret i hålet.
  • Kör in nyckeln i materialet med hjälp av installationsverktyget och hammaren.

Kan gänginsatser tas bort när de väl har installerats?

Ja, vissa trådinsatser kan tas bort med hjälp av borttagningsverktyg som fästs på dem och linda upp dem i motsatt riktning mot den som användes under installationen. Nyckellåsning eller bergfasta insatser kan tas bort genom att böja ut låsnycklarna ur materialet och använda ett lindningsverktyg för att ta ut insatsen ur basmaterialet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?