MILLER ELECTRIC TIG-svetsare

Miller Electric TIG-svetsare används för att göra kritiska och noggranna svetsar samtidigt som man sammanfogar metaller som aluminium, mjukt stål och rostfritt stål. Dessa TIG-svetsare har AC-balanskontroll, ett kylsystem och dubbla digitala displaymätare. De har också Lift-Arc-teknik och HF-starter för svetsning med likströmsförsörjning.

Filter

MILLER ELECTRIC -

TIG-svetsare

Miller Electric TIG-svetsare är lämpliga för svetsning av SS-, aluminium-, magnesium-, koppar-, nickellegerings- och stålstycken för metallbearbetning, tillverkning och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa svetsmaskiner har en kompakt och lätt design för portabilitet på arbetsplatsen och enkel användning. Valda modeller är utrustade med Squarewave-teknik för att leverera ljusbågsstabilitet och samtidigt förhindra bågliknande och eliminera volframerosion. De har också digitala mätare för att visa faktisk spänning och strömstyrka och adaptiv varmstart för att ge bågsträngar utan att hålla fast. Välj mellan ett brett sortiment av TIG-svetsare, tillgängliga i en- och trefasvarianter Raptor Supplies.

StilModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris (ex moms)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
B951876--------278 098 SEK
C907816--------101 836 SEK
D907816001--------106 348 SEK
E951936--------162 021 SEK
F907818002--------256 214 SEK
G907717001--------254 205 SEK
H907717--------197 318 SEK
I907719--------360 479 SEK
J951937--------235 441 SEK
K907684--------86 982 SEK
L907683--------75 989 SEK
M907716--------159 282 SEK
N907596--------67 900 SEK
O907782001--------157 627 SEK
O907782--------108 082 SEK
P951831--------248 393 SEK
Q907818--------157 245 SEK
R907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.113 444 SEK
S907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.120 373 SEK
T907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 SEK
R907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 SEK
T907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.106 495 SEK
U951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V907627---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 SEK
MILLER ELECTRIC -

Tig-svetsare DC 230-460 1 eller 3 Ph 10-400a

ModellArtikelPris (ex moms)
907382AE3YXB186 739 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?