MILLER ELECTRIC 951622 Tig-svetsare 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0

MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a

Artikel: AE3YVY Modell: 951622Korsreferens: 5GWG0

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Förstärkare AC300 A vid 32 V 350 A vid 34 V.
Duty Cycle60% 40%
Hz50/60
Ingång146/128/65 ampere
Inspänning200/230/460
Materialtjocklek0.012 "till 5/8"
OCV80
Utmatningsområde3 till 400 ampere
Övergripande djup25 "
Totala höjden36.25 "
Total bredd22.5 "
Fas1
Nominell utgång300 A vid 32 V 350 A vid 34 V.
TypAC / DC
Vikt496 lb.
Svetsat materialMilt stål, rostfritt stål och aluminium
SvetsprocesserTIG, Pulsad TIG, Stick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 317.97
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8515390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig-svetsare 150a vid 16V OVC 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 kr
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Svetsare AC/DC 1 till 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.113 444 kr
MILLER ELECTRIC 907553 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 kr
MILLER ELECTRIC 907538 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 kr
MILLER ELECTRIC 907539 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.106 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a