MILLER ELECTRIC TIG-svetsare


Miller Electric TIG-svetsare skapar rena, exakta svetsar på material som rostfritt stål, aluminium och exotiska legeringar. Svetsprocessen använder en icke förbrukningsbar volframelektrod och inertgasskydd för att förhindra kontaminering, vilket gör dessa elektriska svetsare idealiska för flygplanskonstruktion, tillverkning av bilchassier och invecklade metallkonstverk....Läs mer

Filter
hz: 50/60 , Typ: AC / DC
StilModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris (ex moms)
A
907550
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
B
951876
--------278 098 SEK
C
907816
--------101 836 SEK
D
907816001
--------106 348 SEK
E
951936
--------162 021 SEK
F
907818002
--------256 214 SEK
G
907717001
--------254 205 SEK
H
907717
--------197 318 SEK
I
907719
--------360 479 SEK
J
951937
--------235 441 SEK
K
907684
--------86 982 SEK
L
907683
--------75 989 SEK
M
907716
--------159 282 SEK
N
907596
--------67 900 SEK
O
907782001
--------157 627 SEK
O
907782
--------108 082 SEK
P
951831
--------248 393 SEK
Q
907818
--------157 245 SEK
R
907552
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.113 444 SEK
S
907538002
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.120 373 SEK
T
907553
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 SEK
R
907538
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 SEK
T
907539
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.106 495 SEK
U
951622
---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V
907627
---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 SEK
W
951469
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
X
907539001
---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.131 868 SEK
Y
951872
--------188 307 SEK
Z
951692
0.012 "till 5/8"-33/30/17/15/12/12/11.643.75 "43.125 "23.125 "1 eller 3134 lb.238 785 SEK
A1
951694
0.012 "till 5/8"0.015 "till 5/8"36/33/19/16/13/13.1/12.543.75 "43.125 "23.125 "1 eller 3134 lb.360 847 SEK
B1
951696
0.020 "till 1"0.020 "till 1"97/88/51/44/35/35/3443.75 "53.125 "23.125 "1 eller 3198 lb.458 882 SEK
C1
907710002
0.020 "till 3/16"Tunn mätare till 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.46 464 SEK
D1
907710
0.020 "till 3/16"Tunn mätare till 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.33 744 SEK
E1
907710001
0.020 "till 3/16"Tunn mätare till 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.43 266 SEK
F1
907711
0.020 "till 3/16"Tunn mätare till 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.49 468 SEK
G1
907711001
0.020 "till 3/16"Tunn mätare till 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb.60 731 SEK

TIG-svetsare

Miller Electric TIG-svetsare är lämpliga för svetsning av SS-, aluminium-, magnesium-, koppar-, nickellegerings- och stålstycken för metallbearbetning, tillverkning och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa svetsmaskiner har en kompakt och lätt design för portabilitet på arbetsplatsen och enkel användning. Valda modeller är utrustade med Squarewave-teknik för att leverera ljusbågsstabilitet och samtidigt förhindra bågliknande och eliminera volframerosion. De har också digitala mätare för att visa faktisk spänning och strömstyrka och adaptiv varmstart för att ge bågsträngar utan att hålla fast. Välj mellan ett brett sortiment av TIG-svetsare, tillgängliga i en- och trefasvarianter Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • De arbetar på grundprincipen för värmegenerering på grund av den elektriska ljusbågen.
  • Denna värme används vidare för att smälta basplattans metall och förbrukningsbara elektroder, vilket skapar en robust fog.
  • De skyddade gaserna tillförs också genom munstycket som säkrar svetszonen från andra reaktiva gaser. Det ger en fin ytfinish och en kraftfull fog.

Funktioner

  • Dessa svetsmaskiner har en kompakt och lätt design för bärbarhet på arbetsplatsen och enkel användning.
  • De har också digitala mätare för att visa aktuell spänning och strömstyrka och adaptiv varmstart för att ge bågslag utan att fastna.
  • Dessa TIG-svetsar har avancerad pulssvetsteknik för exakt kontroll över värmetillförseln, idealisk för tunna material och komplicerade svetsar.
  • De kommer med en högfrekvent startfunktion, vilket säkerställer snabb och stabil ljusbågständning och minskar risken för volframkontamination.
  • Dessa elektriska svetsare erbjuder AC/DC-kapacitet, vilket möjliggör svetsning på ett brett utbud av material, från aluminium och rostfritt stål till koppar och titan.
  • De är utrustade med ett inbyggt kylsystem för att förhindra överhettning under långa svetssessioner, vilket säkerställer konsekvent prestanda och förlängd maskinlivslängd.
  • Dessa TIG-svetsare har ett digitalt gränssnitt med anpassningsbara svetsparametrar, vilket gör att operatörerna kan finjustera inställningarna för specifika applikationer.
  • Utvalda modeller har vidare Squarewave-teknik för att leverera bågstabilitet samtidigt som den förhindrar bågrätning och eliminerar volframerosion.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan TIG- och MIG-svetsning?

  • TIG-svetsning är mer robust och ger högre kvalitet jämfört med MIG-svetsning.
  • När två metallstycken smälts samman utförs TIG utan tillsatsmetall, medan MIG använder matningstråd för svetsning.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en TIG-svetsare?

  • Materialtyp och tjocklek.
  • Önskad svetsprocess (AC / DC).
  • Krav på strömstyrka och driftcykel.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa elektriska svetsmaskiner?

  • Bär alltid lämplig skyddsutrustning.
  • Upprätthåll en skräpfri arbetsyta.
  • Var uppmärksam på elektriska faror och heta ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?