MILLER ELECTRIC 907552 Tig Svetsare AC/DC 1 till 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59

MILLER ELECTRIC 907552 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar

Finns i lager
Artikel: AH4VCZ Modell: 907552Korsreferens: 35MC59

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
KlassMedium
Duty Cycle60%
Hz50/60
Ingång28/26/15/13/10
Inspänning208 till 575 VAC
Max. Utgångsförstärkare280
Övergripande djup22.5 "
Totala höjden13.625 "
Total bredd8.625 "
Fas1 eller 3
Nominell utgång235A @ 19V
Vikt47 lb.
Svetsat materialStål
SvetsprocesserPulsad TIG, Stick, TIG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.7913
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)67.82
Fartygets bredd (cm)32.77
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Polaritet: AC / DC

Produktvarianter

ProduktModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig-svetsare 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig-svetsare 150a vid 16V OVC 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 kr
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907553 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 kr
MILLER ELECTRIC 907538 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 kr
MILLER ELECTRIC 907539 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.106 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907552 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar
113 444 kr /enhet