FERVI Verktygskistor och sidoskåp

Filter

FERVI -

Verktygsrullskåp

StilModellMåttLådhöjdStorlekPris (ex moms)
AC902/B--680 x 435 x 780 mm3 475 SEK
RFQ
BC960CB---11 154 SEK
RFQ
CC087--560 x 350 x 770 mm1 942 SEK
RFQ
DC900/B585 x 410 mm2x45mm, 2x100mm, 2x150mm685 x 455 x 850 mm3 938 SEK
RFQ
EC960/F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-6 740 SEK
RFQ
FC960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-11 154 SEK
RFQ
GC960 / BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-11 577 SEK
RFQ
FC960/CC015640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm11 487 SEK
RFQ
FERVI -

Verktygsskåp, 8 lådor, 630 x 550 x 930mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
C800CJ4LBE10 800 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?