FERVI C960CB Verktygsrullskåp, med verktyg, 890 x 458 x 994 mm, 291 stycken | CJ4KVK

FERVI C960CB Verktygsrullskåp, med verktyg, 890 x 458 x 994 mm, 291 stycken

Artikel: CJ4KVK Modell: C960CB
11 154 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelverktygsskåp
Dimensionera890 x 458 x 994mm
Lådkapacitet25 kg
Lådstorlek565 x 405 mm
Antal bitar291

Produktvarianter

ProduktModellMåttLådhöjdStorlekPris
FERVI C087 Verktygsrullskåp, 560 x 350 x 770 mm Mått | CF3REW C087--560 x 350 x 770 mm1 942 kr
RFQ
FERVI C960/F7 Verktygsrullskåp, med 7 lådor, 890 x 458 x 994 mm Totaldimension | CF3RFC C960/F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-6 740 kr
RFQ
FERVI C900/B Verktygsrullskåp, 685 x 455 x 850 mm Totaldimension | CF3RFD C900/B585 x 410 mm2x45mm, 2x100mm, 2x150mm685 x 455 x 850 mm3 938 kr
RFQ
FERVI C902/B Verktygsrullskåp, 680 x 435 x 780 mm Totaldimension | CF3RFE C902/B--680 x 435 x 780 mm3 475 kr
RFQ
FERVI C960C Verktygsrullskåp, med verktyg, 890 x 458 x 994 mm Totaldimension | CF3RFF C960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-11 154 kr
RFQ
FERVI C960/BE01 Verktygsrullskåp, Med Verktyg, 890 x 475 x 1015 mm Dimension, 67 st. | CF3RFG C960 / BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-11 577 kr
RFQ
FERVI C960/CC01 Verktygsrullskåp, Med verktyg, 890 x 475 x 1015 mm Mått, 159 st. | CF3RFH C960/CC015640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm11 487 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI C960CB Verktygsrullskåp, med verktyg, 890 x 458 x 994 mm, 291 stycken
11 154 kr /enhet