FERVI Verktygsrullskåp


Filter
Lådkapacitet: 25 kg , Lådstorlek: 565 x 405 mm , antal bitar: 291
StilModellMåttLådhöjdStorlekPris (ex moms)
A
C087
--560 x 350 x 770 mm1 942 SEK
RFQ
B
C902/B
--680 x 435 x 780 mm3 475 SEK
RFQ
C
C960CB
---11 154 SEK
RFQ
D
C900/B
585 x 410 mm2x45mm, 2x100mm, 2x150mm685 x 455 x 850 mm3 938 SEK
RFQ
E
C960C
890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-11 154 SEK
RFQ
F
C960/F7
890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-6 740 SEK
RFQ
G
C960 / BE01
890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-11 577 SEK
RFQ
E
C960/CC01
5640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm11 487 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?