STENS Trimmer tillbehör

Silverstrimmarlinor designade för att skära igenom gräs, ogräs och små, vedartade växter; idealisk för professionell landskapsarkitektur. Har en hållbar sampolymerkonstruktion för precisionsarbete inom landskapsarkitektur och minskad belastning på motorer. Finns i längder från 113 till 385 fot

Filter

STENS -

Silver Streak Edge Trimmer Lines

Stens silverstrimmare använder en monofilamentlinje för att skära igenom ogräs, gräs och andra vedartade växter på svåråtkomliga områden. När de snurras i mycket hög hastighet genererar deras skärhuvuden tillräckligt med centrifugalkraft för att göra tydliga och skarpa snitt i horisontell/vertikal vinkel för att hantera träd, väggar, klippbäddar, trottoarer eller uppfarter. Dessa trimmerlinjer är gjorda av hållbar polymer som erbjuder utmärkt draghållfasthet och finns i längder från 113 till 1155 fot.

StilModellDiameterLängdPris (ex moms)
A3808100.065 "250ft.176 SEK
B3808210.08 "385ft.292 SEK
C3808310.08 "1155ft.704 SEK
D3808120.095 "138ft.179 SEK
E3808220.095 "275ft.288 SEK
F3808320.095 "825ft.699 SEK
G3808240.13 "145ft.293 SEK
H3808340.13 "435ft.731 SEK
I3808130.105 "113ft.-
RFQ
J3808230.105 "225ft.288 SEK
K3808330.105 "675ft.724 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?