SPEEDCLEAN Rengöringsutrustning för rör och spolar

Bärbara slingrengöringssystem, förlängnings- och utloppsslangar och värmeväxlarrörrengörare idealiska för rengöring av förångare och kondensorslingor/fläktar/rör eller underhåll av skalvärmeväxlare. Kan hantera tryck upp till 400 psi

Filter

SPEEDCLEAN -

Rörrengöringssystem

SpeedClean -spolrengöringssystem är idealiska för rengöring av skräp och smuts från svåråtkomliga områden av kondensatorer, förångarspolar (HVAC -system), AC -enheter på taket, mikrokanaler och solpaneler. Dessa bärbara enheter använder laddningsbara 12V / 110V batterier för hantering av arbetstryck upp till 170 PSI, vilket är lämpligt för rengöring av de smutsigaste spolarna utan att skada fenorna. De är utrustade med ett fint eller brett sprutmunstycke som kan leverera en kraftfull spray med vatten eller kemikalier (Speedyfoam) för att spränga smuts inifrån och ut och ger enkel rengöring från alla håll. Rengöringsmedel i Flowjet-serien underlättar ytterligare enkel anslutning till en vattenkälla med en 12 fot lång slang för att nå de svåraste platserna och ger ett maximalt spruttryck och flödeshastighet på 400 PSI respektive 2-1/2 GPM. Välj bland ett brett utbud av dessa spolrengöringsprodukter som erbjuds med en tank på 3.37 liter och ett axelband på Raptor Supplies.

StilModellStrömförsörjningArtikelTryckPris (ex moms)
ACJ-12512 VDCSpolrengöring125 psi16 749 SEK
ACJ-125-LH12 VDCSpolrengöringssystem125 psi14 763 SEK
RFQ
ACJ-125-PROMO12 VDCSpolrengöringssystem125 psi9 921 SEK
RFQ
BCJ-200E110 VDCSpolrengöring170 PSI24 815 SEK
BCJ-200E-A110 VDCSpolrengöringssystem170 PSI19 335 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Förlängningsslang

StilModellMåttArtikelPris (ex moms)
ASC-DS-5-VLV-KIT4 ft x 2 ft x 8 "Förlängningsslang3 261 SEK
RFQ
BSC-DS-5-EXTHOSE11 "x2" x8 "Förlängningsslang890 SEK
RFQ
ASC-DS-5-HS-OTLT11 "X 2" X 8 "Utloppsslang401 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Spolrengöringssystem

SpeedClean FlowJet-serie spolrengöringssystem avlägsnar skräp och smuts från mikrokanaler, kondensorer och förångarspolar med tryckvatten och rengöringskemikalier. De tillhandahåller bärbara rengöringslösningar eftersom de bara behöver anslutas till vattentillförseln för kontinuerlig drift. Dessa rengöringssystem ger sprayer på 400 psi med en flödeshastighet på 2.2 liter per minut för att rensa smuts utan att skada fenorna eller omgivande utrustning. Systemen levereras med två vanliga sprutmunstycken, 2 tum slangar, 12 tum lansmontering och sprutpistoler. Välj mellan ett brett utbud av dessa rengöringssystem med 18 och 50Hz motorer. Raptor Supplies erbjuder också förlängningsslangar för rengöring av svåråtkomliga spolar genom att fästa på slangar.

StilModellPris (ex moms)
AFLOWJET-6018 797 SEK
BFLOWJET-A-5013 930 SEK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Rengörare för värmeväxlarrör, 860 varv / min, 1/2 hk, 115 V

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-TC-60AX3KFP19 910 SEK
SPEEDCLEAN -

Värmeväxlarrengörare, 230V, 50 / 60Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
SC-TC-60AAX3KFQ20 318 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?