CUSH-A-NATOR Rörklämmor

Filter

CUSH-A-NATOR -

Dämpad klämma, hög temperatur

Cush-A-Nator-vadderade klämmor minskar mekaniska stötar och vibrationer i vätskekraftsystem. Dessa rörklämmor har en termoplastisk gummikudde för bekväm installation på rör och rör. Gummikudden fördelar jämnt tryck och tål höga temperaturer. Klämmorna levereras med stålbeslag och en låsmutter för att säkra gummikudden på rören. Välj mellan ett brett sortiment av vadderade klämmor, tillgängliga i 316 & 304 rostfritt stål och hårdvaruvarianter av pläterat stål på Raptor Supplies.

StilModellHårdvarumaterialHöjdMaterialRörstorlekRörstorlekBreddPris (ex moms)
AHT08SS304 Stainless Steel1.34 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1 / 2 "0.94 "172 SEK
AHT56PSS304 Stainless Steel4.79 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde3"-3.95 "940 SEK
AHT14SS304 Stainless Steel1.82 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-7 / 8 "1.31 "262 SEK
AHT22SS304 Stainless Steel2.34 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1.375 "1.82 "368 SEK
AHT40SS304 Stainless Steel3.79 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-2.5 "2.94 "791 SEK
AHT46SS304 Stainless Steel4.17 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-2.875 "3.32 "809 SEK
AHT48SS304 Stainless Steel4.42 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-3"3.57 "843 SEK
AHT64PSS304 Stainless Steel5.11 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde3.5 "-4.45 "1 151 SEK
AHT72SS304 Stainless Steel5.92 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-4.5 "4.95 "1 541 SEK
AHT17PSS304 Stainless Steel2.08 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde3 / 4 "-1.57 "362 SEK
AHT66SS304 Stainless Steel5.54 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-4.125 "4.57 "1 405 SEK
AHT56SS304 Stainless Steel4.79 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-3.5 "3.95 "930 SEK
AHT32SS304 Stainless Steel3.04 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-2"2.45 "529 SEK
AHT16SS304 Stainless Steel1.95 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1"1.44 "280 SEK
AHT36SS304 Stainless Steel3.67 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-2.25 "2.82 "584 SEK
AHT34SS304 Stainless Steel3.23 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-2.125 "2.57 "561 SEK
AHT30SS304 Stainless Steel2.86 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1.875 "2.32 "494 SEK
AHT64SS304 Stainless Steel5.11 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-4"4.45 "1 152 SEK
AHT26SS304 Stainless Steel2.6 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1.625 "2.07 "432 SEK
AHT21PSS304 Stainless Steel2.34 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde1"-1.76 "494 SEK
AHT38SS304 Stainless Steel3.67 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-2.375 "2.82 "684 SEK
AHT04SS304 Stainless Steel0.98 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1 / 4 "0.62 "174 SEK
AHT06SS304 Stainless Steel1.13 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-3 / 8 "0.82 "171 SEK
AHT72PSS304 Stainless Steel5.92 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde4"-4.95 "1 558 SEK
AHT18SS304 Stainless Steel2.08 "Rostfritt stål 304 klämma, hög temp TPE-kudde-1.125 "1.57 "304 SEK
CUSH-A-NATOR -

Standard vadderade klämmor

Cush-A-Nator standarddämpade klämmor minskar mekaniska stötar och vibrationer i vätskeeffektsystem. Dessa rörklämmor har en termoplastisk gummikudde för jämnt fördelning av tryck och ger enkel installation på rör och rör. De tål temperaturer från -50 till 275 grader F och levereras med en låsmutter för att säkra gummikudden på rören. Välj mellan ett brett sortiment av vadderade klämmor, tillgängliga i 316 & 304 rostfritt stål och hårdvaruvarianter av pläterat stål på Raptor Supplies.

StilModellHårdvarumaterialHöjdMaterialRörstorlekRörstorlekBreddPris (ex moms)
ACN22SS304 Stainless Steel2.34 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1.375 "1.82 "308 SEK
ACN38SS304 Stainless Steel3.67 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-2.375 "2.82 "570 SEK
ACN08SS304 Stainless Steel1.34 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1 / 2 "0.94 "148 SEK
ACN10SS304 Stainless Steel1.54 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-5 / 8 "1.06 "157 SEK
ACN16SS304 Stainless Steel1.95 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1"1.44 "229 SEK
ACN18SS304 Stainless Steel2.08 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1.125 "1.57 "256 SEK
ACN30SS304 Stainless Steel2.86 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1.875 "2.32 "412 SEK
ACN36SS304 Stainless Steel3.67 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-2.25 "2.82 "487 SEK
ACN40SS304 Stainless Steel3.79 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-2.5 "2.94 "644 SEK
ACN04SS304 Stainless Steel0.98 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1 / 4 "0.62 "142 SEK
ACN14PSS304 Stainless Steel1.82 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde1 / 2 "-1.31 "223 SEK
ACN24SS304 Stainless Steel2.47 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-1.5 "1.95 "323 SEK
ACN46SS304 Stainless Steel4.17 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-2.875 "3.32 "621 SEK
ACN64SS304 Stainless Steel5.11 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-4"4.45 "941 SEK
ACN66SS304 Stainless Steel5.54 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-4.125 "4.57 "1 169 SEK
ACN40PSS304 Stainless Steel4.17 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde2.5 "-3.32 "672 SEK
ACN56PSS304 Stainless Steel4.79 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde3"-3.95 "782 SEK
ACN06SS304 Stainless Steel1.13 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-3 / 8 "0.82 "142 SEK
ACN14SS304 Stainless Steel1.82 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-7 / 8 "1.31 "214 SEK
ACN32SS304 Stainless Steel3.04 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-2"2.45 "436 SEK
ACN64PSS304 Stainless Steel5.11 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde3.5 "-4.45 "976 SEK
ACN72PSS304 Stainless Steel5.92 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde4"-4.95 "1 324 SEK
ACN30PSS304 Stainless Steel2.86 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde1.5 "-2.32 "424 SEK
ACN56SS304 Stainless Steel4.79 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-3.5 "3.95 "783 SEK
ACN50SS304 Stainless Steel4.42 "Rostfritt stål 304 klämma, standard TPE-kudde-3.125 "3.57 "765 SEK
CUSH-A-NATOR -

Vadderade klämmor

StilModellPris (ex moms)
ACN12SS191 SEK
BHT20S6413 SEK
BHT30PSS641 SEK
BHT28258 SEK
ACN42SS654 SEK
BHT20SS328 SEK
BHT38PS6856 SEK
ACN42S6800 SEK
BHT42SS784 SEK
BHT28S6543 SEK
BHT20115 SEK
BHT1282 SEK
ACN17PSS250 SEK
ACN20S6342 SEK
ACN12S6212 SEK
ACN28SS358 SEK
ACN28S6456 SEK
BHT42S6981 SEK
ACN20SS273 SEK
BHT12S6289 SEK
BHT28SS425 SEK
BHT12SS230 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?