ZURN Fördelningsrör för rör

Filter

ZURN -

PEX-grenrör

Zurn pex -grenrör styr flödet av varmt och kallt vatten för att minska energi och vattenavfall i kommersiella vattendistributionssystem. De erbjuder lång livslängd och hållbarhet med korrosionsbeständig polymer och härdat rostfritt stål. De ger också minskade temperatur- och tryckfluktuationer. Fördelningsinstallationsmetod ökar systemeffektiviteten och prestandan. Välj mellan en rad av dessa Zurn pex -kopplingar, tillgängliga i 3/4 och 1 tum inloppsstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenBody MaterialAnslutningstypTotal längdTotal breddTemp. RäckviddInloppsstorlekMax. TryckPris (ex moms)
AQPM43-31.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi250 SEK
BQPM43-41.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi398 SEK
CQPM43-51.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi640 SEK
DQCM43-4GX1.875 "KopparPEX11.5 "1.25 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi954 SEK
EQCM43-6GX1.875 "KopparPEX15.5 "1.25 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi1 112 SEK
FQCM43-8GX1.875 "KopparPEX19.5 "1.25 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi1 520 SEK
GQPPM9H15C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi5 644 SEK
HQPPM15H21C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi4 780 SEK
IQPPM12H18C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 469 SEK
JQPPM12H18C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi7 053 SEK
KQPPM9H15C2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 167 SEK
LQPPM15H21C-22 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi8 123 SEK
MQPPM15H21C-33"CR-polymerPEX40 "9"73 grader1"160 psi8 379 SEK
NQPPM9H15C-33.25 "CR-polymerPEX30.5 "9.25 "73 grader1"160 psi5 675 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?