NB Omonterade linjära lager

Filter

StilModellBore Dia.Inuti Dia. ToleransLängdUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
ASSP 44mm+ 0 / -0.012 mm1610mm+ 0 / -0.009 mm274 lb1 601 SEK
ASSP 66mm+ 0 / -0.012 mm25ft.14mm+ 0 / -0.011 mm512 lb1 406 SEK
ASSP 88mm+ 0 / -0.015 mm25ft.16 mm+ 0 / -0.011 mm644 lb1 352 SEK
ASSP 1010mm+ 0 / -0.015 mm33mm21mm+ 0 / -0.013 mm1138 lb1 380 SEK
ASSP 13A13mm+ 0 / -0.018 mm36 "24mm+ 0 / -0.013 mm1097 lb1 637 SEK
ASSP 16A16mm+ 0 / -0.018 mm50ft.31mm+ 0 / -0.016 mm2513 lb1 943 SEK
ASSP 2018.2mm+ 0 / -0.021 mm6032 mm+ 0 / -0.016 mm2536 lb2 371 SEK
ASSP 2523mm+ 0 / -0.021 mm70mm37mm+ 0 / -0.016 mm3613 lb2 917 SEK
ASSP 3028mm+ 0 / -0.021 mm80mm45mm+ 0 / -0.016 mm5206 lb3 556 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?