ATRIX INTERNATIONAL Dammsugare och tillbehör

Inkluderar ryggsäcksselar, blåsverktyg, rengöringsborstar, slangar, trollstavar, möbelmunstycken och förlängnings- och spaltverktyg lämpliga för användning med dammsugare

Filter

Atrix International tillbehör och verktyg inkluderar ryggsäcksselar, blåsverktyg, rengöringsborstar, slangar, stavar, möbelmunstycken och förlängnings- och spaltverktyg lämpliga för dammsugare....Läs mer
ATRIX INTERNATIONAL -

Vakuumfilter

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A31700-2PPatronfilter611 SEK 2
BSFU15/6Filter1 733 SEK 1
COF612HE-ICFilter1 449 SEK 1
DAv912heFilter1 034 SEK 1
ATRIX INTERNATIONAL -

Vakuumfästen

StilModellArtikelLängdPris (ex moms)
ABP45Blåsverktyg4"153 SEK
BBP44Dammsugarens borstverktyg10 "789 SEK
CBP42Dammsugarens borstverktyg5"67 SEK
DBP43-1Dammsugarens borstverktyg10 "481 SEK
EBP41Dammsugarsprickverktyg6"63 SEK
FBP39Dammsugare förlängningsrör20 "405 SEK
GBP40Dammsugarmöbelmunstycke6"62 SEK
HBPPLUGSETDammsugarslang och påseproppar-50 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Vakuumfilterplugg

ModellArtikelPris (ex moms)
AVPA005CN8ZQZ22 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Bärväska

ModellArtikelPris (ex moms)
BP200CN8ZQW794 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Laddare

ModellArtikelPris (ex moms)
VACOCHGCN8ZQX1 898 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

adapter

ModellArtikelPris (ex moms)
ATI34663CN8ZQU192 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Skopfilter, 5 Galon

ModellArtikelPris (ex moms)
421-000-005CE2ECC987 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Skopfilter, 5 Galon

ModellArtikelPris (ex moms)
421-000-002CE2ECB914 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

vacuum Bag

ModellArtikelPris (ex moms)
VACBP8CN8ZRA184 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Slanganslutning / förlängare

ModellArtikelPris (ex moms)
SCHENG600AB9WDY296 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Flexibelt svanhalsverktyg

ModellArtikelPris (ex moms)
31657AB6EGU334 SEK
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsäcksele

ModellArtikelPris (ex moms)
VACPACKAD9BBQ2 086 SEK

Vanliga frågor

Vilket är det effektivaste sättet att dammsuga?

  • Börja i rummets yttersta hörn.
  • Rengör i rader.
  • Börja med de stökigare områdena.
  • Rent från topp till botten.
  • Bakåt och framåt dammsugning.
  • Uppdatera eller byt ut ditt filter.

Vad är användningen av ett spaltmunstycke i en dammsugare?

Spaltverktyget är ett av dammsugartillbehören med ett litet munstycke som är effektivt för att rengöra trånga utrymmen. Denna utrustning kan användas för att rengöra bakom apparater som en spis eller kylskåp och andra områden som dina händer inte kan nå.

Är alla vakuummunstycken lika stora?

Den mest populära storleken för dammsugare, inklusive modeller med kanaler och ryggsäckar, är 32 mm. Diametrar som 35 mm, 36 mm eller 38 mm är dock mindre typiska. Att mäta den inre diametern på ett av dina tidigare dammsugarverktyg är det enklaste sättet att avgöra vilken storlek som passar din dammsugare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?