ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim förlängning


Filter
Längd Tolerans: -0 / + 0.010 " , Material: 18-8 rostfritt stål , Rockwell hårdhet: B80 , Brottgräns: 70,000 psi , Typ: Förlängning , Breddtolerans: +/- 0.002 "
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.SkruvstorlekTjocklekTjocktoleransförp. Antal.Pris (ex moms)
A
2DMA5
0.171 "0.241 "#100.016 "+/- 0.001 "50501 SEK
B
2DMA6
0.171 "0.241 "#100.03 "+/- 0.003 "50561 SEK
A
2DMA4
0.171 "0.241 "#100.005 "+/- 0.0005 "50471 SEK
B
2DMA8
0.234 "0.303 "1 / 4 "0.016 "+/- 0.001 "50428 SEK
B
2DMA7
0.234 "0.303 "1 / 4 "0.005 "+/- 0.0005 "50474 SEK
B
2DMA9
0.234 "0.303 "1 / 4 "0.03 "+/- 0.003 "50515 SEK
B
2DMC1
0.289 "0.365 "5 / 16 "0.005 "+/- 0.0005 "50492 SEK
B
2DMC3
0.289 "0.365 "5 / 16 "0.03 "+/- 0.003 "50577 SEK
B
2DMC2
0.289 "0.365 "5 / 16 "0.016 "+/- 0.001 "50419 SEK
B
2DMC4
0.352 "0.491 "3 / 8 "0.005 "+/- 0.0005 "50578 SEK
B
2DMC5
0.352 "0.491 "3 / 8 "0.016 "+/- 0.001 "50531 SEK
B
2DMC6
0.352 "0.491 "3 / 8 "0.03 "+/- 0.003 "50671 SEK
B
2DMC8
0.473 "0.616 "1 / 2 "0.03 "+/- 0.003 "25437 SEK
B
2DMC7
0.473 "0.616 "1 / 2 "0.016 "+/- 0.001 "50563 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?