LITTLE GIANT Vagnar

Integrerad med ett frontmonterat handtag för att vägleda användare vid hantering av tunga laster och manövrera dem runt hörnen. Har en helt svetsad stålkonstruktion med svängbara hjul för att balansera laster upp till 3500 lb. Valda modeller levereras med ett vinylhandtag för maximal användarkomfort

Filter

LITTLE GIANT -

Vagnbil

StilModellLastkapacitetFärgByggTotala höjdenTotal längdTotal breddHjuldiameterHjultypPris (ex moms)
A2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi10 077 SEK
B2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk12 120 SEK
B2LDWP-2448-10P-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "50 "24 "10 "Pneumatisk10 751 SEK
CCH-2448-X6-12P2000 lb.GråSvetsat stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk11 237 SEK
DCSW-3072-8MR2000 lb.GråSvetsat stål11 "72 "30 "-Gjutformat gummi13 883 SEK
RFQ
DCSW-3048-8MR2000 lb.GråSvetsat stål11 "48 "30 "-Gjutformat gummi9 048 SEK
ECH-2448-X3-12P2000 lb.GråHelt monterat svetsat stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk9 348 SEK
ECH-3060-X3-12P2000 lb.GråHelt monterat svetsat stål19.5 "60 "30 "12 "Pneumatisk13 367 SEK
FCH-3060-X6-12MR3500 lb.GråHelt monterat svetsat stål22.5 "60 "30 "12 "Gjutformat gummi20 351 SEK
LITTLE GIANT -

Vagnbil med 5: e hjul

StilModellByggDäcktypHjuldiameterHjultypHjulbreddPris (ex moms)
ALW-2436-8SAllt svetsat stålFastämne8"Massivt gummi3.5 "4 823 SEK
BLW-2436-10PStålFastämne10 "Pneumatisk3.5 "8 150 SEK
CLWP-2436-10PStålPerforerad10 "Pneumatisk3.5 "7 523 SEK
CLWP-2436-10StålPerforerad10 "Gummi2.5 "7 217 SEK
LITTLE GIANT -

Nursery Platform Truck Perf Deck 48 x 16

ModellArtikelPris (ex moms)
NP-2448-GAA8LHY8 937 SEK
LITTLE GIANT -

Barnvagn Pneumatisk hjul 36 x 24

ModellArtikelPris (ex moms)
T810-P-9PN-G-LUAA8PJA6 726 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?