LITTLE GIANT CH-3060-X6-12MR Wagon Truck 3500 Lb Formgummi | AG7BAB 49Y506

LITTLE GIANT CH-3060-X6-12MR Wagon Truck 3500 Lb pågjuten gummi

Finns i lager
Artikel: AG7BAB Modell: CH-3060-X6-12MRKorsref: 49Y506

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnbil
FärgGrå
ByggHelt monterat svetsat stål
Däckhöjd22.5 "
Däcklängd30 "
DäcktypLäppkant
Däckbredd60 "
Utökad längd98 "
FinishPulverlackat
Mätare12
Hantera typT
Lastkapacitet3500 lb.
Totala höjden22.5 "
Total längd60 "
Total bredd30 "
Hjuldiameter12 "
HjultypGjutformat gummi
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.45
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFärgByggTotala höjdenTotal längdTotal breddHjuldiameterHjultypPris
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Gummihjul | AA8LGE 19C130 2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi10 077 kr
LITTLE GIANT 2LDWP-2436-10P-G Wagon Truck Perf Deck 36x24 Pneumathjul | AA8LGF 19C131 2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk12 120 kr
LITTLE GIANT 2LDWP-2448-10P-G Wagon Truck Perf Deck 48x24 Pneumathjul | AA8LGH 19C133 2LDWP-2448-10P-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "50 "24 "10 "Pneumatisk10 751 kr
LITTLE GIANT CH-2448-X6-12P Vagn Truck Solid Deck 48x24 Pneum Wheel | AA8LGY 19C147 CH-2448-X6-12P2000 lb.GråSvetsat stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk11 237 kr
LITTLE GIANT CSW-3048-8MR Vagn Lastbil Solid Deck 48x30 | AA8PEA 19G741 CSW-3048-8MR2000 lb.GråSvetsat stål11 "48 "30 "-Gjutformat gummi9 048 kr
LITTLE GIANT CSW-3072-8MR Vagnbil Solid Deck 72x30 | AA8PEC 19G743 CSW-3072-8MR2000 lb.GråSvetsat stål11 "72 "30 "-Gjutformat gummi13 326 kr
RFQ
LITTLE GIANT CH-2448-X3-12P Wagon Truck 2000 Lb pneumatisk | AG7AZU 49Y498 CH-2448-X3-12P2000 lb.GråHelt monterat svetsat stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk9 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT CH-3060-X6-12MR Wagon Truck 3500 Lb pågjuten gummi
18 975 kr /enhet