SANI-LAV Vattenförsörjningsmunstycken

Designad för att fördela vätska över en bred yta eller applicera hög slagkraft på vilken fast yta som helst. Har en trädgårdsslang eller slanganslutning och kan dispensera vätska med upp till 150 psi tryck

Filter

SANI-LAV -

Spraymunstycken

StilModellMax. Temp.FärgförbindelseByggDesignaFlödeshastighetLängdMax. TryckPris (ex moms)
AN2SB17--------753 SEK
BN9B--------781 SEK
CN9W--------803 SEK
DN1Y--------1 140 SEK
EN2SW17--------753 SEK
FN9WS--------1 132 SEK
GN9BS--------1 113 SEK
HN1SSY--------1 783 SEK
IN1TY--------1 221 SEK
JN1AY--------999 SEK
KN2S17--------753 SEK
LN1TW200 grader FWhite3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 377 SEK
LN1SSW200 grader FWhiteGHTRostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 948 SEK
MN1AB200 grader FSvart3/4 "GHTAluminium, mässing och rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 224 SEK
NN1SS200 grader FSäkerhet OrangeGHTRostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 976 SEK
MN1SSB200 grader FSvartGHTRostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 936 SEK
ON8W200 grader FWhite3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren4.5 till 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 897 SEK
ON81W200 grader FWhite3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.0 till 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi3 021 SEK
MN1TB200 grader FSvart3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 340 SEK
PN1T200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 347 SEK
PN1A200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTAluminium, mässing och rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 080 SEK
LN1AW200 grader FWhite3/4 "GHTAluminium, mässing och rostfritt stålBakre avtryckaren2.5 till 7.5 gpm5.25 "150 psi1 051 SEK
QN3W280 grader FWhite3/4 "SlangstångPlastDuschspray2.5 till 7.5 gpm7.5 "100 psi1 583 SEK
SANI-LAV -

Vattenmunstycke

StilModellMax. Temp.FärgförbindelseByggDesignaFlödeshastighetLängdMax. TryckPris (ex moms)
AN2S150 grader FSäkerhet OrangeGHTRostfritt stål / bronsIndustriell grad2.5 till 6.5 gpm5"100 psi444 SEK
BN3180 grader FSäkerhet OrangeGHTRostfritt stål / bronsIndustriell grad2.5 till 7.5 gpm7.25 "100 psi1 575 SEK
CN2180 grader FSäkerhet OrangeGHTGjutet zink, mässing och rostfritt stålIsolerad2.5 till 6.5 gpm5"100 psi195 SEK
DN1W200 grader FWhiteGHTMässing / rostfritt stålIndustriell spray2.5 till 7.5 gpm5.5 "150 psi1 263 SEK
EN1B200 grader FSvart3/4 "GHTMässing / rostfritt stålIndustriell spray2.5 till 7.5 gpm5.5 "150 psi1 288 SEK
FN1200 grader FSäkerhet OrangeGHTMässing / rostfritt stålIndustriell spray2.5 till 7.5 gpm5.5 "150 psi1 229 SEK
GN8B200 grader FSvart3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren4.5 till 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 940 SEK
HN81200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.0 till 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 653 SEK
HN8200 grader FSäkerhet Orange3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren4.5 till 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 637 SEK
IN81B200 grader FSvart3/4 "GHTMässing / rostfritt stålBakre avtryckaren2.0 till 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 959 SEK
SANI-LAV -

Fatpatronersättningssats 5 tum L

ModellArtikelPris (ex moms)
N1BRSAF8LZJ1 169 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?