Svetsningsluckor och stänk

Filter

CONDOR -

Lädersvetsningsluckor

ModellArtikelPris (ex moms)
4KXH6AD8LXG2 084 SEK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Leggings Universal Grey Leather PR

ModellArtikelPris (ex moms)
333-CLAH3YKV1 805 SEK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Spats Universal Tan Läder Bak Snap PR

ModellArtikelPris (ex moms)
485-CLAH3YKW626 SEK
STEEL GRIP -

Spats Läder Justerbara ankelband PR

ModellArtikelPris (ex moms)
CL 7250 BCAH9QRB425 SEK

Svetsningsluckor och stänk

Svetschaps och spats används för att skydda ben och fötter under svetsuppgifter och andra farliga aktiviteter som involverar gnistor, stänk och extrem värme. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av chaps och spats från märken som Condor, Chicago Protective Apparel och Stålgrepp. De bärs över användarens kläder för ett extra skyddslager, med locken som täcker framsidan av benen och spats som täcker toppen och framsidan av foten, samt fotleden och skenbenet. Chicago skyddskläder erbjuder avtagbara leggings med fjäderstängningsmekanism och 2-lagers krom läderkonstruktion för förbättrat användarskydd. Dessa leggings har en vriststång av metall som bildar och håller gummilampor (7 tum), vilket ger skydd mot svetsrisk. Deras snap-out stålfjäderram tillåter användare att byta lock när det behövs och justera därefter. Condor lädersvetsar är gjorda av Kevlar sydd med utvalt kohud. Dessa chaps har en justerbar midja (20 till 50 'tum) med snäpp på varje ben (läder är invändigt flamresistent) och är utrustade med nitade förstärkningar för hållbarhet. Ett stort utbud av svetschaps och spats finns i bruna, grå och solbränna färger Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?