Explosionssäkra dränkbara pumpar

Filter

ZOELLER -

Automatiska explosionssäkra dränkbara avloppspumpar

StilModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris (ex moms)
AMX16110015.59324.5 "1/2Bronze3 / 4 "56 ft.61 786 SEK
BMX2921401512424.5 "1/2Bronze2"42 ft.60 721 SEK
CDX2841798.915725.187 "1Gjutjärn2"35 ft.63 114 SEK
BDX29521417.119924.5 "2Bronze2"75 ft.65 533 SEK

Explosionssäkra dränkbara pumpar

Explosionssäkra dränkbara pumpar tar bort avloppsvatten som innehåller brandfarliga vätskor och fasta ämnen från avloppet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Zoeller nedsänkbara pumpar som har pulverlackerade gjutjärnskåpor bultade med skruvar av rostfritt stål för att förhindra ångantändning både från utsidan och insidan av pumpen. De är idealiska för miljöer i klass I, division 1, grupp C & D. De är utrustade med oljefyllda, hermetiskt tillslutna motorer med inbyggt termiskt överbelastningsskydd. Välj bland ett brett utbud av dessa dränkbara pumpar, tillgängliga i 8.9, 15, 15.5 & 17.1A alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?