VICTOR Svetsmunstycken

Filter

VICTOR -

Victor Style Torch Värmemunstycken

StilModellArtikelPris (ex moms)
A0387-0062Värmemunstycke3 662 SEK
B0330-0523Uppvärmningstips4 165 SEK
C0330-0524Lödspets4 654 SEK
C0330-0528Lödspets2 999 SEK
C0311-0215Lödspets1 854 SEK
VICTOR -

Munstycke, värme

StilModellPris (ex moms)
A0323-02514 615 SEK
A0323-02523 599 SEK
B0324-01093 055 SEK
VICTOR -

Värmemunstycke

Victor värmemunstycken har ett värmehuvud med neutral flamma och design av Rosebud värmemunstycken för att ge rena svetsar och skärningar i värmeuträtning, grundning, behandling, förvärmning och svetsning för allmänna ändamål. De neutrala flamvärmehuvudena är resultatet av förbränning av gaser som tillförs i rätt proportion för perfekt förbränning. Victor värmemunstycken är utrustade med kopplingsmuttrar i mässing och inbyggda låsringar för att skydda konändarna från skador. Dessutom säkerställer dessa dubbla O-ringstätningar gastät anslutning utan skiftnyckel och har en 65-graders spetsvinkel för perfekt svetsning. Victor värmemunstycken har kopparkonstruerade armbågsspetsar för utmärkt korrosionsbeständighet. De är lämpliga för användning med syre och acetylengas. Munstyckena är individuellt pressade för att garantera korrekt inriktning för enhetlig dimensionering, låga och fritt flödeskontur.

StilModellTypPris (ex moms)
A0325-0105Flammtyp Rosebud, 4-MFA-J-serien3 249 SEK
B0324-0110Flam typ Rosebud, 6-MFA-1-serien2 712 SEK
C0323-0250Rosebud Flame Type, 4-MFA-serien4 106 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?