TRACTEL Vinschkablar

Används för bogsering, dragning och lyftarbeten på byggarbetsplatser och i fordon eller flygplan. Konstruktion av legerat stål för hållbarhet, fingerborgsögla för att förhindra att ett rep kläms och förzinkad säkerhetshake för att skydda selar/laster från oavsiktliga glidningar.

Filter

TRACTEL -

Vinschkabel

StilModellLängdStorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A712109030K30ft.5 / 16 "2000 lb.4 066 SEK
A7121090100k100ft.5 / 16 "2000 lb.7 805 SEK
A7128090100k100ft.7 / 16 "4000 kg13 934 SEK
A712909100K100ft.5 / 8 "8000 lb.-
RFQ
A6423100K100ft.1 / 4 "1000 lb.6 812 SEK
A7128090150k150ft.7 / 16 "4000 kg19 241 SEK
A7121090150k150ft.5 / 16 "2000 lb.10 177 SEK
A6423150K150ft.1 / 4 "1000 lb.8 894 SEK
A6423200K200ft.1 / 4 "1000 lb.10 952 SEK
A7121090200k200ft.5 / 16 "2000 lb.12 540 SEK
A7128090200k200ft.7 / 16 "4000 kg24 366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?