6001-seriens raklinjeklämmor
Dessa Destaco 6001-seriens raka klämmor är idealiska för tunga applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De används för att applicera klämkraft för att säkra arbetsstycken i begränsat utrymme och är designade för applikationer som kräver upprepade rörelser och klämöppning/-stängning, såsom fixering och testning, montering, limning, lödning, CNC-bearbetning och formsprutning av plast. Dessa klämmor är gjorda av stål / rostfritt stål för att motstå korrosion och har robust konstruktion för hållbarhet. Destaco 6001-serien använder klämkraft från sidan snarare än uppifrån för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme och deras monteringsmönster kan vändas med märkets 601-serie. De har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation och är integrerade med ett spakhandtag som kopplar in den runda kolven för att trycka mot ett arbetsstycke och hålla den på plats. Det ergonomiska handtaget är snett framåt för att ge tillräckligt grepp samt säkerställa över mittlåsning i både infällt och utfällt läge. Dessa Destaco 6001-seriens raka klämmor kan hålla 50 % mer belastningar än märkets 601-serie på upp till 150 lb och är konfigurerade med en flänsförsedd bas med gängade hål för att möjliggöra enkel och säker montering av enheterna på ett arbetsbord eller platt. yta. De rymmer Destacos sexkantiga rostfria stålspindlar för maximal hållkraft och för att leverera högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
du använder
Dessa Destaco 6001-seriens raklinjeverkande klämmor erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som fixtur och testning, montering, limning, lödning, CNC-bearbetning och formsprutning av plast inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Vanliga frågor
Har Raptor Supplies erbjuder du även klämmor med rak linje med Toggle Lock Plus-funktionen?
Ja, Destaco-klämmor med rak linje finns också tillgängliga i varianter med Toggle Lock Plus-säkerhetsmekanismen. Du kan checka ut Destaco 6015-serien rätlinjeverkan klämmer fast Raptor Supplies.
Hur fungerar en klämma med rak linje?
En rätlinjeklämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjeklämningsverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för deras ombyggnad?
Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas vid Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Vad betyder klämmans hållförmåga?
Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla ner all mekanisk utrustning eller en plåt vid montering av bildelar eller under någon tillverkningsprocess.
Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Kan Destacos röda handtag tas bort från deras klämmor?
I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
Vad betyder klämkraft?
Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive; cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Vilka tillbehör är kompatibla med Destaco 6001-seriens raka klämmor?
Destaco 6001-seriens raklinjeverkande klämmor kan användas med märkets 105203, 205208-M, 205943 och 205943-M spindlar.