DAYTON Sänkbara avloppspumpar


Filter
Byråns efterlevnad: CUS , Lagertyp: Boll , GPM vatten @ 70 Ft. av huvudet: 25 , Mekanisk tätning: Kisel, Viton
StilModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris (ex moms)
A
4CRE4
-9.5Gjutjärn--75--11 207 SEK
B
3BB89
-6.2303 Stainless Steel--140--10 680 SEK
B
3BB88
-12303 Stainless Steel--140--9 793 SEK
A
4CRE5
-10.5Gjutjärn--110--13 784 SEK
B
3BB87
512303 Stainless Steel--115--7 896 SEK
C
2JGA4
2811Rostfritt stål--90--6 248 SEK
D
2JGA5
4212.3Rostfritt stål22-95--16 835 SEK
C
2JGA7
722.6Rostfritt stål5222130--10 418 SEK
C
2JGA6
739.2Rostfritt stål5010135--8 944 SEK
E
3BB93
1177.5303 Stainless Steel10070-17-18 704 SEK
F
3BB90
11710.7303 Stainless Steel10070-17-18 558 SEK
E
3BB95
15512303 Stainless Steel140120-956523 671 SEK
F
3BB91
16015303 Stainless Steel147117-853022 742 SEK
G
3BB96
25012.9, 6.1303 Stainless Steel210115-15-36 772 SEK
H
5RZP1
40023.6/11.8CI375295-1806057 847 SEK

Sänkbara avloppspumpar

Daytons centrifugalpumpar för avloppsvatten/sopor är tillverkade för att transportera avloppsvatten och orenat avloppsvatten från en avloppsbassäng till en septiktank eller avloppssystem. Dessa avloppspumpar monteras enkelt i en bassäng där avfall samlas från avloppsrör och slås på och av med en ansluten kontrollpanel eller en strömbrytare. Komponenterna i dessa pumpar är gjorda av kol, keramik, Buna-N och rostfritt stål för kemisk beständighet. Välj från en rad av dessa dränkbara avloppspumpar, tillgängliga i strömvarianter på 2.6, 6.2, 7.5, 9.2 och 9.5 ampere.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?