TY-RAP Wire frånkopplas

2-/3-ports förkopplingsdon med överdimensionerade elektriska kontakter i förtennad mässing, polykarbonatisolering och idiotsäker design. Levereras med 2 han-/2 honkontakter och kan fungera vid temperaturer upp till 221 grader F. Vinyl-hanfrånkopplingar finns också tillgängliga

Filter

TY-RAP -

Ballast kopplas bort

StilModellAntal hamnarPris (ex moms)
ALD2289 SEK
BLD33135 SEK
TY-RAP -

Vinyl, manlig koppling

StilModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringMax. SpänningFlikstorlekTrådområdePris (ex moms)
A18RAD-1880.06 "RedPartiell600V0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG1 935 SEK
B18RAD-1870.06 "RedOisolerad300V0.187 x 0.032 "22 till 18 AWG1 473 SEK
C14RBD-1870.086 "BlåOisolerad300V0.187 x 0.032 "16 till 14 AWG1 421 SEK
D14RBD-1880.086 "BlåOisolerad300V0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 695 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?