LOVEJOY 68514425795 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514425795 Universalknut, längd 3.75 tum, stål

Artikel: AK3XKB Modell: 68514425795Cross Ref: 25795 / LOJ10 UJNT SOLID
887SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1"
Borrstorlek1"
HåltypFastämne
FärgMetallisk
Kubiska tum5.85938 Cu. I
LedtypLO typ
kilspårUtan Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.69 "
MaterialStål
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-40 grader. till 400 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Stift utvändig diameter1.44 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekLOJ10
Standardborrning3 / 4 "
Statiskt brytmoment3480 tum. -Lbs.
Std Bore3 / 4 "
StilOborad
System för mätningImperial
TypUniversalknutar LO Typ
Volym5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417299 Stift och block U-skarv, enkelfog, 1.00 tum OD, 3.68 tum längd, stål | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID 685144172993 / 4 "1"3.68 "1500 tum. -Lbs.1.69 "Stål-730SEK
RFQ
LOVEJOY 68514417285 Universalknut, 0.750 tum Dia., 2.940 tum Längd, 840 tum Lbs Brytmoment | CM7YEF 68514417285-0.750 "2.940 "840 tum. -Lbs.1.350 "StålIngen ställskruv-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514425795 Universalknut, längd 3.75 tum, stål
887SEK /enhet