LOVEJOY 68514417299 Stift och block U-skarv, enkelfog, 1.00 tum OD, 3.68 tum längd, stål | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514417299 U-led med stift och block, enkelfog, 1.00 tum OD, 3.68 tum längd, stål

Artikel: AL6CRH Modell: 68514417299Cross Ref: 17299 / LOJ8 UJNT SOLID
730SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup0.91 "
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypFastämne
FärgMetallisk
Kubiska tum3.68 Cu. I
LedtypLO typ
kilspårUtan Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.69 "
MaterialStål
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-40 grader. till 400 grader. F
Utanför Dia.1"
Total längd3.68 "
Stift utvändig diameter1.12 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekLOJ8
Standardborrning0.62 "
Statiskt brytmoment1500 tum. -Lbs.
Std Bore0.62 "
StilOborad
System för mätningImperial
TypUniversalknutar LO Typ
Volym3.68 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514425795 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID 685144257951"1.25 "3.75 "3480 tum. -Lbs.1.69 "Stål-887SEK
RFQ
LOVEJOY 68514417285 Universalknut, 0.750 tum Dia., 2.940 tum Längd, 840 tum Lbs Brytmoment | CM7YEF 68514417285-0.750 "2.940 "840 tum. -Lbs.1.350 "StålIngen ställskruv-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514417299 U-led med stift och block, enkelfog, 1.00 tum OD, 3.68 tum längd, stål
730SEK /enhet