EDWARDS SIGNALING 101 -serien blinkande halogener


Filter
Objektivmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 52 Lumen
StilModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänning
A
101FINHM-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHC-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHM-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogen120 V vid 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHC-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W halogen120 V vid 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHR-G1
-0.32A6"7.125 "9 W halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHA-G1
Bärnsten0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHA-N5
Bärnsten0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHB-N5
Blå0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHB-G1
Blå0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHG-G1
Grön0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHG-N5
Grön0.11A6"7.125 "12 W halogen120 VAC vid 50/60 Hz
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?