LOVEJOY 68514441229 Kopplingsnav Rrs095, 7/16 tums hålstorlek, utan kilspår

Artikel: AK7KRX Modell: 68514441229Korsreferens: 41229
362SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRRS-nav
# av käkar3
Borrstorlek7 / 16 "
HåltypUttråkad
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekRRS095
KopplingstypRRS
Dimension CD2.5 "
Mått CL0.09 "
Dimension SL0.43 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.09 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.31hp
HP-betyg @ 1200 varv / min3.72hp
HP-betyg @ 1800 varv / min5.5hp
HP-betyg @ 3600 varv / min11.16 hk
Navets längd1.43 "
Navstil1
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1"
MaterialSintrad järn
Max. Borra1.125 "
Max. Hastighet3600 RPM
Min. Borra0.437 "
Nominellt moment194 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.2.11 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min3.72 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min5.5 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.31 hk
System för mätningImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialNavets längdPris
LOVEJOY 68514445273 Kopplingsnav Rrs190, 3/4 tum utan nyckelspår | AL3LRA 45273 68514445273RRS1903 / 4 "Ingen kilväg-1.94 "4.5 "Sintrad järn2.82 "2 142 kr
RFQ
LOVEJOY 68514438159 Kopplingsnav, RRS110 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek | CJ8PDR 68514438159RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintrad järn2.440 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441230 Kopplingsnav, RRS099 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek | CJ8PDT 68514441230RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintrad järn1.650 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441231 Kopplingsnav, RRS100 Kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek | CJ8PDU 68514441231RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintrad järn1.970 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445265 Kopplingsnav, RRS150 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek | CJ8PDV 68514445265RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrad järn2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445269 Kopplingsnav, RRSC150 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrad järn2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445281 Kopplingsnav, RRSC190 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek | CJ8PDX 68514445281RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Sintrad järn2.820 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441229 Kopplingsnav Rrs095, 7/16 tums hålstorlek, utan kilspår
362SEK /enhet