Användningsmiljö: Kommersiella miljöer , Betyg: Kommersiell , Höjd: 3.28 " , Längd: 1.32 " , Material: Nylon , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Duplex , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Slät ansikte isolerad mark , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Ledningsmetod: Sida
Kommersiella behållare med isolerad mark, 2 -polig
Hubbell Wiring Device-Kellems kommersiella specifikationskontakter ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga duplex -behållare har skruvanslutningar på sidan för snabbare optimering under installationen. De har nylonkonstruktion med mässingskontakter för stöt- och korrosionsbeständighet och för att klara kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Dessa 125V -behållare har isolerad markmekanism för att eliminera elektromagnetiskt brus som kan påverka känslig elektronisk eller ljudutrustning och trippelkontaktmekanism länge terminnehåll av pluggar. Välj bland ett brett utbud av dessa 15 / 20A -behållare, tillgängliga i färgerna vit, orange, elfenben, mandel, grå och ljus mandel.