LOVEJOY 68514444217 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514444217 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum

Artikel: AK3MXX Modell: 68514444217Cross Ref: 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS
4 884 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Axial snedställning (Δ Ka)0.035 "
Borrstorlek3/8 x 3/8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension HD1.04 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.13hp
NavstorlekU50R
NavstilRegular
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.64 "
MaterialStål
Max. Borra0.5 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.021 "
Max. Hastighet30000 RPM
Max. Vridmoment82 tum. Lbs.
Min. Borra0.313 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd2.5 "
Pinplats (dimension SL)0.31 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
TypSkaft-till-skaft
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment4.5 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.82 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Axial snedställning (Δ Ka)BorrstorlekMax. HastighetMax. VridmomentMin. BorraTotal längdPinplats (dimension SL)Pris
LOVEJOY 68514413139 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 1/2 x 1/2 tum, stål | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 X 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413015 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 1/4 x 1/4 tum, stål | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS 685144130150.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 tum. Lbs.0.125 "1"0.16 "3 105 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413040 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 5/16 x 5/16 tum, stål | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 tum. Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "3 788 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413084 Fläns-till-axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 tum. Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "4 602 kr
RFQ
LOVEJOY 68514451046 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 50 kopplingsstorlek, 1.04 tum OD, stål | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426095 Axelkoppling, ytterdiameter 0.73 tum, längd 1.5 tum, stål | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE 685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 tum. Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "3 788 kr
RFQ
LOVEJOY 68514451037 Axelkoppling, ytterdiameter 1.42 tum, längd 3.31 tum, stål | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 tum. Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "5 667 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444217 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum
4 884 kr /enhet