LOVEJOY 68514413015 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 1/4 x 1/4 tum, stål | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413015 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 1/4 x 1/4 tum, stål

Artikel: AK3WZN Modell: 68514413015Cross Ref: 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS
3 105 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Axial snedställning (Δ Ka)0.01 "
Borrstorlek1/4 x 1/4 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension HD0.61 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.03hp
NavstorlekU18R
NavstilRegular
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.31 "
MaterialStål
Max. Borra0.25 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.008 "
Max. Hastighet30000 RPM
Max. Vridmoment18 tum. Lbs.
Min. Borra0.125 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd1"
Pinplats (dimension SL)0.16 "
Ställ in gängstorlek (mått T)6-32
TypSkaft-till-skaft
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment3 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.8 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Axial snedställning (Δ Ka)BorrstorlekMax. HastighetMax. VridmomentMin. BorraTotal längdPinplats (dimension SL)Pris
LOVEJOY 68514444217 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413139 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 1/2 x 1/2 tum, stål | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 X 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413040 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 5/16 x 5/16 tum, stål | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 tum. Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "3 788 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413084 Fläns-till-axelkoppling, med ställskruv, storlek 3/8 x 3/8 tum | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 tum. Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "4 602 kr
RFQ
LOVEJOY 68514451046 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 50 kopplingsstorlek, 1.04 tum OD, stål | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426095 Axelkoppling, ytterdiameter 0.73 tum, längd 1.5 tum, stål | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE 685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 tum. Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "3 788 kr
RFQ
LOVEJOY 68514451037 Axelkoppling, ytterdiameter 1.42 tum, längd 3.31 tum, stål | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 tum. Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "5 667 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413015 Axelkoppling, med ställskruv, storlek 1/4 x 1/4 tum, stål
3 105 kr /enhet