LOVEJOY 69790400132 Kuggkopplingsnav, hål 42mm | AK3XTR

LOVEJOY 69790400132 Växelkopplingsnav, hål 42mm

Artikel: AK3XTR Modell: 69790400132
1 441 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxelkopplingsnav

Produktinformation:

Lovejoy 69790400132 växelkopplingsnav är kompatibelt med växelnät för att ge en mekanisk anslutning mellan utrustningens roterande axlar. Den kompletta monteringen kan ta emot inneboende felinriktning samtidigt som den överför vridmoment och kraft mellan den anslutna axeln.

Funktioner:

  • Kopplingen av F-typ består av två flexnav och två hylsor för att kompensera för vinkel-, parallell- och axiell snedställning.
  • Den har en patenterad Vari-Crown-tanddesign som kräver mindre glapp för en given snedställningsvinkel än den konventionella eller cirkulära bågkronan.
  • Den levereras med en styrd växelpassning för att erbjuda höga hastigheter och låga vibrationer under drift.
  • Denna 1-tums växelkoppling är klassad för en maximal vridmomentkapacitet på 7600 tum-lb.
  • Den innehåller muttrar och bultar, en fetttätning, stödringar och en packning för att hålla ihop enheten, samt hålla växelkopplingen smord.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med O-ringen?

A. O-ringen anpassar sig till hårda ytor för att skapa en bubbeltät tätning för att behålla smörjningen och ge utmärkt värmebeständighet.

F. Vad är ett kilspår?

S. Det är en skåra i en del av en maskin för att säkerställa korrekt orientering med en annan del utrustad med en kompatibel nyckel. Kilspåren förhindrar också att fel nyckel trycks in i fel spår.

F. Vad används bultar och muttrar till?

A. Lovejoy växelkoppling 69790400132 är gjord av korta ärmar omgivna av en vinkelrät fläns. Flänsarna hålls samman av en serie bultar eller muttrar för att placera hylsan på plats så att de två flänsarna matchar varandra och ger korrekt kraftöverföring.

Produktvarianter

ProduktModellPris
LOVEJOY 69790400148 Växelkopplingsnav, borrning 18 - 56 mm | AK3XTT 697904001481 972 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400165 Växelkopplingsnav, borrning 24 - 73 mm | AK3XTU 697904001652 705 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400184 Växelkopplingsnav, borrning 37 - 85 mm | AK3XTV 697904001843 312 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400196 Växelkopplingsnav, borrning 37 - 107 mm | AK3XTW 697904001965 058 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400207 Kuggkopplingsnav, borrning 46 - 125 mm | AK3XTX 697904002075 589 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400216 Växelkopplingsnav, borrning 62 - 145mm | AK3XTY 697904002166 998 kr
RFQ
LOVEJOY 69790400222 Växelkopplingsnav, borrning 76- 165mm | AK3XTZ 697904002229 813 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790400132 Växelkopplingsnav, hål 42mm
1 441 kr /enhet