LOVEJOY 69790406122 Grid Coupling Hub, 1070 Coupling Size, 1.6875 Inch Bore Dia | AL4MQM

LOVEJOY 69790406122 Nätkopplingsnav, 1070 kopplingsstorlek, 1.6875 tums diameter

Artikel: AL4MQM Modell: 69790406122
3 108 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
Borrstorlek1-11 / 16 "
HåltypFärdig borrning och kilspår
FärgGrå/metallic
Dimension FD4.88 "
Dimension FL0.5 "
Dimension G10.118 "
Dimension HD3.44 "
Dimension L (Horizontal Style Cover)3.8 "
Mått L (vertikalt omslag)1.33 "
Dimension R2.63 "
Dimension SL0.88 "
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap0.118 "
Rutnätskopplingsstorlek1070
Navmaterial1045 Steel
Nyckelstorlek3 / 8 "x 3 / 16"
Längd genom borrning3"
Max. Vinkelförskjutning vid0.005 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.02 "
Max. Borra2.5 "
Max. Parallell snedställning kl0.008 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.016 "
Max. Hastighet (Horizontal Style Cover)4125 rpm
Max. Hastighet (vertical Style Cover)5500 rpm
Min. Borra0.75 "
Nominellt moment8800 tum. Lbs.
Ytterdiameter (Horiontal Style Cover)6.37 "
Ytterdiameter (vertikalt omslag)6.81 "
Total längd6.12 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.88 "
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)1 / 4-20
StilUttråkad
TypNätkoppling

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Längd genom borrningRutnätskopplingsstorlekPris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10201 052 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 517 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 513 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406122 Nätkopplingsnav, 1070 kopplingsstorlek, 1.6875 tums diameter
3 108 kr /enhet