OETIKER 159-serien justerbara klämmor, band i rostfritt stål


Vem skulle ha känt att det kunde vara så komplicerat att hålla ihop kablar eller material av liknande storlek? Det är här slangklämmor kommer till användning. Om du letar efter slangklämmor som är idealiska för att säkra slangar, torkventiler, rör, kablar, rör, bränsleledningar etc., sedan Oetiker 159-serien justerab...le slangklämmor är det rätta valet för dig.Läs mer

Filter
Band material: Rostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400 , Bandtjocklek: 0.031 " , Öronbredd: 8.5 mm
StilModellStorleksområdeLåstypBandbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
15900002
25 mm till 50 mmUtanför förregling0.27 "100100510 SEK
RFQ
A
15900005
25 mm till 50 mmInterlock inuti0.27 "100100510 SEK
RFQ
A
15900004
40 mm till 110 mmUtanför förregling0.27 "100100698 SEK
RFQ
A
15900007
40 mm till 110 mmInterlock inuti0.27 "1001001 413 SEK
RFQ

159-serien justerbara klämmor, band i rostfritt stål

Vad är justerbara slangklämmor?
Justerbara slangklämmor är användbara för att fästa en slang på en koppling/nippel så att vätskan inuti slangen framgångsrikt kan flytta från ett område till ett annat, utan att spilla eller läcka. Dessa små, cirkulära klämmor är gjorda av aluminium eller liknande tunna metaller och kan dras åt med en liten skruv. De kan också användas som tillvalsverktyg för buntband eller tejp.
Oetiker 159-seriens justerbara klämmor är inbyggda med Connecting-teknik, vilket gör dem idealiska för mjuka material. Dessa klämmor tillåter en mängd olika ingreppspositioner och kan justeras till flera nominella diametrar. Dessa öronklämmor är designade för enkel och snabb installation. Den synliga deformationen av örat ger bevis på korrekt stängning samtidigt som PEX-slangen ansluts till plastkopplingar i kaffe- och varuautomater. Oetiker 159-seriens justerbara klämmor har gradfria kanter för att minska risken för skador på delar som kläms fast. Dessa klämmor bildar en enhetlig tätning genom att behålla sin form när de installeras. De har en innerring med radiell styrning för tätning runtom.

du använder

Oetiker 159-seriens justerbara klämmor kan fästas på en slangkoppling såsom en nippel eller hulling, för att täta och stabilisera slangkonfigurationen. De hindrar vätska från att läcka eller spilla. Dessa justerbara öronklämmor är lämpliga för att klämma fast slangar i jordbruks-, bil-, värme- och kylapplikationer och är idealiska för både inomhus- och utomhusbruk.

Arbetsmekanism

Hur använder du Oetiker 159-seriens justerbara klämmor?

  • Mät den yttre diametern på slangen monterad på ett tillbehör, till exempel en nippel. Välj en klämma som har ett medeldiameterområde något under värdet för den uppmätta ytterdiametern.
  • Placera klämman över klämplatsen på slangen och stäng den ordentligt med den mekaniska spärren.
  • För att täta klämman perfekt, använd en käft eller tång med konstant kraft för att krympa över klämmans öronbredd och minska klämmans diameter.
  • Verktyg som sido-, roterande eller skålnosskärare kan användas för att ta bort klämman utan att skada slangen eller andra anslutningsverktyg.

Funktioner

  • Oetiker 159-seriens justerbara klämmor har en flexibel design som tillåter justering till flera nominella diametrar.
  • De kommer med en inre ring med radiell styrning för att ge effektiv tätning runtom.
  • Dessa enheter erbjuder enkel och snabb montering och har en synlig deformation som ger bevis på korrekt stängning.
  • Oetiker 159-seriens justerbara klämmor har gradfria remskanter som säkerställer minskad risk för skador på delar som kläms fast.
  • Anslutningstekniken gör Oetiker 159-seriens klämmor idealiska för mjuka material.

Kompatibla tillbehör

  • HMK 01 Manuell tång: Denna tång används tillsammans med Oetiker 159 Series justerbara klämmor och har en rak klämback för drift.
  • HO 3000 ME pneumatiska öronklämmor: Dessa pneumatiska tångsystem tillåter enhetlig installation av Oetiker 159-seriens öronklämmor. Dessa tång ger optimal stängningskraft för att krympa klämöron och dra åt klämmor runt slangar. De är lämpliga för en presskraft på cirka 3000 N.
  • CP 01 sladdlösa klämtång: Dessa sladdlösa klämtång har en lätt och ergonomisk design för fri rörelse under klämmontering. De erbjuder obegränsad drift var som helst.

Standarder och godkännanden

Oetiker 159-seriens justerbara klämmor är tillverkade i enlighet med DIN EN ISO 9227 internationella standarder för korrosionsbeständighet och hållbarhet. För att säkerställa miljöhälsa och överlägsen prestanda hos klämmorna är dessa justerbara klämmor och relaterade tillbehör certifierade för att uppfylla standarder som IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015.

Installation

  • En flik formad på insidan av Oetiker 159-seriens justerbara klämmor placeras i ett spår på bandets yttre yta.
  • Fliken glider in i det ovannämnda spåret under montering och stängning, och undviker alla steg runt klämmans inre omkrets.
  • Obs: Oetiker 159-seriens klämmor levereras platt. Klämman måste formas innan montering. Varje steg i spärren minskar diametern före stängning med cirka 1.6 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?