3M Brandbarriärtätningsmedel


Filter
Ansökningsmetod: Luftfri spruta
StilModellFärgbehållare TypBrandbedömningMaterialStorlekPris (ex moms)
A
FD-200-G
GråhinkUpp till 4 timmarElastomer5 gal.6 478 SEK
B
FD-200-R
RedhinkUpp till 4 timmarElastomer5 gal.7 204 SEK
C
FD150+RÖD (20OZ)
RedSlangarUpp till 4 timmarAkryl latex20 fl oz275 SEK
D
FIP 1-STEG
RödbrunCartridge2 hrSkum13 oz10 757 SEK
E
MPP+7 "X7"*
RödbrunVadderaUpp till 4 timmarTixotropiskt7 "L x 7" W232 SEK
F
MP+1.4X11
RödbrunStickUpp till 4 timmarsvällande1 1/2 "dia x 11" L537 SEK
G
MPP+4 "X8"*
RödbrunVadderaUpp till 4 timmarsvällande8 "L x 4" W155 SEK
H
CP-25WB+5GAL
RödbrunhinkUpp till 4 timmarsvällande5 gal10 168 SEK
I
CP-25WB+27OZ
RödbrunCartridgeUpp till 4 timmarsvällande27 oz864 SEK
J
MPP+9.5 "X9.5"*
RödbrunVadderaUpp till 4 timmarTixotropiskt9 1/2 "L x 9 1/2" W210 SEK
K
CP-25WB+20OZ
RödbrunSlangarUpp till 4 timmarsvällande20 oz485 SEK
L
CP-25WB+2GAL
RödbrunhinkUpp till 4 timmarsvällande2 gal8 968 SEK
M
IC-15WB+-20OZ
GulCartridgeUpp till 3 timmarsvällande20 oz359 SEK

Brandbarriärtätningsmedel

3M tätningsmedel för brandbarriärer är konstruerade för att bygga upp byggfogar och gardinväggsfogar, såväl som genom genomträngningstätningar för cntrolling av överföring av eld, värme, rök och skadlig gas. Dessa tätningsmedel har elastomer konstruktion som genomgår ett komprimerings- / förlängningstest upp till +/- 50% av den nominella fogbredden, utan sprickbildning och en vattenbaserad formel som enkelt rensar upp. De ska appliceras med konventionella luftfria sprutor som snabbt torkar för att bilda en seg elastisk beläggning. Dessa tätningsmedel ger upp till 4 timmars brandskydd i konstruktionsfogar enligt ASTM E 1966 (UL 2079) standarder och upp till 3 timmars brandskydd i perimeter brandspärrsystem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?