VESTIL VPFS-serien bärbara golvvågar


Filter
Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 8" , Hjulbredd: 2" , Färg: Blått, silver , Sladdlängd: 8 ft. , Visningslängd: 6" , Inkluderar: AC sladd , Indexeringsnoggrannhet: 1.1 Ibs , Material: Stål , Mobilitetsalternativ: Bärbar , Antal sensorer: 4 , Antal länkhjul: 4 , Totala höjden: 2 3 / 8 " , Fas: 1 , Spänning: 115V AC , Hjuldiameter: 8" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2"
StilModellAnvänds höjdLastkapacitetTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
VPFS-3B
39 1/2 fot3000 Ibs78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
RFQ
B
VPFS-3C
59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "63 979 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?