3M Värmekrympande nylonisolerad hanfrånkoppling


Filter
Kopplingstyp: Pressa , Isolering: full , Isoleringstyp: Värmekrympande nylon , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 600V , Total längd: 1.2 " , Söm: Butted , Flikstorlek: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialTrådområdePris (ex moms)
A
MNHU18-250DMIX
0.065 "RedTennpläterad koppar22 till 18 AWG792 SEK
B
MNHU14-250DMIX
0.085 "BlåTennpläterad mässing16 till 14 AWG767 SEK
C
MNHU10-250DMIX
0.15 "GulTennpläterad mässing12 till 10 AWG985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?