Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNHU14-250DMIX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89

3M MNHU14-250DMIX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AC9PXL Modell: MNHU14-250DMIXKorsreferens: 3HY89
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
665SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan kopplar bort
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrympande nylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.2 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialTrådområdePris
3M MNHU18-250DMIX Hane Disconnect Röd 22 Till 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "RedTennpläterad koppar22 till 18 AWG687SEK
3M MNHU10-250DMIX Hane frånkoppling Gul 12 Till 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "GulTennpläterad mässing12 till 10 AWG855SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNHU14-250DMIX Hane Disconnect Blue 16 Till 14 Awg, 25 Pk
665SEK /enhet